REXNORD
REXNORD
BAMT146507
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD BAMT146507
Take Up Bearing Only; 5-7/16" Bore; 2-9/16" Slot Width; 14-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Tapered Adapter Sleeve Mount; 6507U Insert Part; Steel Housing Material
Anyagszám
10417890
BDI anyagszám
26251229
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/BAMT146507/p/26251229
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
430
EAN
662864241816
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Center Pull Horizontal
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Írja be a cikkszámot
6507U
Ház anyaga
Steel
Egyéb jellemzők
Shurlok Tapered Adapter
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10417890
Súly / LBS
430
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 5-7/16" Bore; 2-9/16" Slot Width; 14-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Tapered Adapter Sleeve Mount; 6507U Insert Part; Steel Housing Material
Furat
5,438 hüvelyk | 138,125 milliméter
Rések közti távolság
14,125 hüvelyk | 358,775 milliméter
Rés szélessége
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés