REXNORD
REXNORD
KT103307
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD KT103307
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; ZHT10 Take Up Frame; 3307U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
KT103307
BDI anyagszám
18144207
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/KT103307/p/18144207
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
18,35
EAN
0698210911966
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
ZHT10
Írja be a cikkszámot
3307U
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Double Row | Light Contact Seal | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
6891196
Súly / LBS
41.1
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; ZHT10 Take Up Frame; 3307U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rés szélessége
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Rések közti távolság
6,813 hüvelyk | 173,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés