REXNORD
REXNORD
MT125407Y
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD MT125407Y
Take Up Bearing Only; 4-7/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 9-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT12 Take Up Frame; 5407YU Insert Part; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
MT125407Y
BDI anyagszám
18145466
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/MT125407Y/p/18145466
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
41,22
EAN
0698210688653
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Concentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
ZHT12
Írja be a cikkszámot
5407YU
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Heavy Contact Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
6868865
Súly / LBS
91
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 4-7/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 9-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT12 Take Up Frame; 5407YU Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rések közti távolság
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Furat
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Rés szélessége
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés