REXNORD
REXNORD
MT136415
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD MT136415
Take Up Bearing Only; 4-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT13 Take Up Frame; 6415U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
MT136415
BDI anyagszám
18145473
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/MT136415/p/18145473
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
59,02
EAN
0793699903508
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Kompatibilis rögzítőkeret
ZHT13
Írja be a cikkszámot
6415U
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Double Row | Heavy Contact Seal | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
0190350
Súly / LBS
130
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 4-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT13 Take Up Frame; 6415U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rések közti távolság
10,25 hüvelyk | 260,35 milliméter
Rés szélessége
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Furat
4,938 hüvelyk | 125,425 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés