TIMKEN
TIMKEN
QAATP11A055SB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QAATP11A055SB
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 98.4MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Anyagszám
QAATP11A055SB
BDI anyagszám
22827793
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QAATP11A055SB/p/22827793
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
8,819
EAN
0883450465960
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only - Half Round Top Angle
Rögzítési mód
Concentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
QMTF
Írja be a cikkszámot
22211
Ház anyaga
Cast Steel
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Collar | Non-Expansion | Curved Slot | Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 98.4MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Rés szélessége
3,874 hüvelyk | 98,4 milliméter
Rések közti távolság
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés