TIMKEN
TIMKEN
QMTU18J080SB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QMTU18J080SB
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 46.02MM Slot Width; 173.02MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22218 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Anyagszám
QMTU18J080SB
BDI anyagszám
758516
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QMTU18J080SB/p/758516
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
17,647
EAN
0883450103374
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
QMTF
Írja be a cikkszámot
22218
Ház anyaga
Cast Steel
Egyéb jellemzők
Double Row | Non-Expansion | Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal | Steel Cage
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
44
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 46.02MM Slot Width; 173.02MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22218 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Rés szélessége
1,812 hüvelyk | 46,02 milliméter
Rések közti távolság
6,812 hüvelyk | 173,02 milliméter
Furat
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés