TIMKEN
TIMKEN
QMTU26J500ST
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QMTU26J500ST
Take Up Bearing Only; 5" Bore; 2-1/16" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22226 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Anyagszám
QMTU26J500ST
BDI anyagszám
20397040
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QMTU26J500ST/p/20397040
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
54,726
EAN
0883450420198
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
QMTF
Írja be a cikkszámot
22226
Ház anyaga
Cast Steel
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Collar | Non-Expansion | Labyrinth T-Seal | Steel Cage | With Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
134
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 5" Bore; 2-1/16" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22226 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Furat
5 hüvelyk | 127 milliméter
Rés szélessége
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Rések közti távolság
10,25 hüvelyk | 260,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés