TIMKEN
TIMKEN
QVTU16V215SEN
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QVTU16V215SEN
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22216 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Anyagszám
QVTU16V215SEN
BDI anyagszám
788132
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QVTU16V215SEN/p/788132
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
13,62
EAN
0883450359634
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
V Lock
Kompatibilis rögzítőkeret
QMTF
Írja be a cikkszámot
22216
Ház anyaga
Cast Steel
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Nut | Expansion | Triple Lip Contact Viton Seal | Steel Cage
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
35
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22216 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Rés szélessége
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Rések közti távolság
5,938 hüvelyk | 150,825 milliméter
Furat
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés