TIMKEN
TIMKEN
UCT318-56
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN UCT318-56
Take Up Bearing Only; 3-1/2" Bore; 1-17/64" Slot Width; 8-31/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC318-56 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
UCT318-56
BDI anyagszám
21962135
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/UCT318-56/p/21962135
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0013992168016
Termékcsoport - BDI
M06110
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Set Screw
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
UC318-56
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
47.6
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 3-1/2" Bore; 1-17/64" Slot Width; 8-31/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC318-56 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rés szélessége
1,266 hüvelyk | 32,156 milliméter
Rések közti távolság
8,969 hüvelyk | 227,813 milliméter
Furat
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés