ZN112311 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-TBU-ZN62115-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnM1l5ODVNalUzTVRNMk1EWXlORGswTG1wd1p3fGM5YjFkYmZjMjdkNGEyNTM5N2ZhMGRlNmZlNDg3NTNiOGZlZjI4MTQ0MTA1NmQ5YWRlYzk2ZDExNTk0MWEyYzA
18148901 öntött feszítőcsapágyházak és -egységek 

REXNORD REXNORD

ZN112311

Leírás

REXNORD ZN112311

Take Up Bearing Only; 3-11/16" Bore; 1.38" Slot Width; 9-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; 2311U Insert Part; Cast Iron Housing Material

Anyagszám

ZN112311

BDI anyagszám
18148901

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171500
Súly / Kilogramm
38,59
EAN
0698210714468
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Top Angle
Rögzítési mód
Concentric Collar
Írja be a cikkszámot
2311U
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Set Collar
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10411547
Súly / LBS
85
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 3-11/16" Bore; 1.38" Slot Width; 9-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; 2311U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rések közti távolság
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Rés szélessége
1,38 hüvelyk | 35,052 milliméter
Furat
3,688 hüvelyk | 93,675 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés