REXNORD
REXNORD
ZT112315C
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD ZT112315C
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 2315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
ZT112315C
BDI anyagszám
24126964
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/ZT112315C/p/24126964
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
30,804
EAN
0698210076757
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Concentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
ZHT11
Írja be a cikkszámot
2315U
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Double Row | Normal Duty | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
0207675
Súly / LBS
68
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 2315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Furat
3,938 hüvelyk | 100,025 milliméter
Rések közti távolság
8,625 hüvelyk | 219,08 milliméter
Rés szélessége
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés