REXNORD
REXNORD
ZT145507
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD ZT145507
Take Up Bearing Only; 5-7/16" Bore; 2-9/16" Slot Width; 14-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT14 Take Up Frame; 5507U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
ZT145507
BDI anyagszám
18149236
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/ZT145507/p/18149236
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
188,9
EAN
0698210024772
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Concentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
ZHT14
Írja be a cikkszámot
5507U
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
6802477
Súly / LBS
417
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 5-7/16" Bore; 2-9/16" Slot Width; 14-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT14 Take Up Frame; 5507U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rések közti távolság
14,125 hüvelyk | 358,775 milliméter
Furat
5,438 hüvelyk | 138,125 milliméter
Rés szélessége
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés