https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKFBXXXX-AELF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnM1pDOHhNRFV3TlRZM05EY3hPVEkyTWk5SlRrUk9VMHRHUWxoWVdGaGZRVVZNUmw4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkYmY0NTk0N2QwM2M1ZmQyY2Q2MGM5Y2RiNTdlYTc5N2NjNjViMzg1ZDJkYzY5NDA1YmViNzhkNGFhZTQ2YWI
NSK
NSK
AELF210-200D1
NSK NSK
Leírás
NSK AELF210-200D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Anyagszám
AELF210-200D1
BDI anyagszám
17758782
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/AELF210-200D1/p/17758782
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
3,66
EAN
0029176719967
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Square Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1/2 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
AEL210-200D1
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Light Duty
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Névleges furatkör átmérő körben
6,2 hüvelyk | 157 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Csavarok elhelyezése
4,375 hüvelyk | 111,13 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,72 hüvelyk | 43,7 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés