https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-RND-DV-TSL-SRB-RL-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU15OHhNREl5TURZNE56VTRPVFF3Tmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgwUldYMVJUVEY5VFVrSmZVa3hmVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUwMzZiNzdkNWRiM2IyOGJiZDE5MTRiZjhiZDhjYzJjODE3ZmIzMGQzMzY3ZGY1MTRiZmI3OGEzN2E3OTA2NDY
TIMKEN
TIMKEN
DVC10K045ST
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN DVC10K045ST
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92.135MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
Anyagszám
DVC10K045ST
BDI anyagszám
22086730
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/DVC10K045ST/p/22086730
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
3,25
EAN
0883450399968
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
10 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22210
Tömítések
Teflon Labyrinth
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
With Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Heavy Duty
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
10
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92.135MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
Belső átmérő
4,25 hüvelyk | 108 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,169 hüvelyk | 55,1 milliméter
Belső mélység
1hüvelyk | 25,4milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
5,1 hüvelyk | 130 milliméter
Csavarok elhelyezése
3,627 hüvelyk | 92,135 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés