TIMKEN
TIMKEN
DVC11K115SEO
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN DVC11K115SEO
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
Anyagszám
DVC11K115SEO
BDI anyagszám
771311
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/DVC11K115SEO/p/771311
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
4,994
EAN
0883450274548
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
7/16 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22211
Tömítések
Triple Lip Contact Urethane
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
With Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Heavy Duty
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
11
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Urethane Seal
Csavarok elhelyezése
3,8 hüvelyk | 96,5 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,32 hüvelyk | 58,928 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
5,4 hüvelyk | 138 milliméter
Belső átmérő
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Belső mélység
1hüvelyk | 25,4milliméter
Furat
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés