https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-4B-RND-CC-SRB-RL-PIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnME1pOHhNREl5TURVNU56RTBPVGN5Tmk5SlRrUlRTMFpHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgwTkRYMU5TUWw5U1RGOVFTVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFhNTc1NjIxM2IxZWRiYmU3NmMyMDhhZGVhNmUzZDMzNGY4ZDM4N2U1ZTc4ZTM5MzZlYzhiZGI0ZjlkNTQ4NjA
SKF
SKF
F4BRP 207-SRB-SRE-W64F
SKF SKF
Leírás
SKF F4BRP 207-SRB-SRE-W64F
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4.596" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Anyagszám
F4BRP 207-SRB-SRE-W64F
BDI anyagszám
24432169
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/F4BRP-207-SRB-SRE-W64F/p/24432169
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
6,47
EAN
7316579319034
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
1/2 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22211
Tömítések
Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
With Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Non-Locating Unit | Solid Oil
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
14
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4.596" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Hossz a furaton keresztül
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Furat
2,438 hüvelyk | 61,925 milliméter
Belső átmérő
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
6,5 hüvelyk | 165 milliméter
Csavarok elhelyezése
4,596 hüvelyk | 116,738 milliméter
Belső mélység
1hüvelyk | 25,4milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés