20350509
Zespoły łożyskowe z kołnierzem
TIMKEN
TIMKEN
MSE400BRHFATL
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN MSE400BRHFATL
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 4" Bore; 13.1" Bolt Circle Diameter; 9.3" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Labyrinth Seal
Nr. katalogowy
MSE400BRHFATL
Nr kat. BDI
20350509
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/MSE400BRHFATL/p/20350509
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
47,768
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0013992049124
Otwór Calowy
4
Otwór Metryczny
101.6
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Clamp Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Block
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
16 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
MSE400BR
Uszczelnienia
Triple Lip Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Wide Inner Ring | Medium Duty
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
105.31
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 4" Bore; 13.1" Bolt Circle Diameter; 9.3" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Labyrinth Seal
Długość/Głębokość Otworu
3,626 Cale | 92,1 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
13,1 Cale | 334 Milimetry
Rozstaw Śrub
9,3 Cale | 236,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież