https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2B-NAU-PLFL-SS-PB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoa1lTOHhNREl5TURZNU1qTXdOems1T0M5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa0pmVGtGVlgxQk1Sa3hmVTFOZlVFSmZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2YWJiNThjNzdhODFjZWRlNmVmZWFiMGQ1MzIwNzY3Yjk2MDNlNTRlYjU5MjRlZDJkM2ZiOTBiNmJhNzliZDU
23241770
Prírubové domce
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKPLFL209-26
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN NAU4LKPLFL209-26
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Thermoplastic; Sleeve Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NAU4LKPLFL209-26
BDI #
23241770
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/NAU4LKPLFL209-26/p/23241770
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
0,953
EAN
0883450784399
Vnútorný priemer - palce
1.625
Vnútorný priemer – milimetre
41.275
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
5.8
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
148
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Double Lock Collar Sleeve
Štýl hlavice
2 Bolt Flange Block
Točivý element
Sleeve Bearing
Materiál hlavice
Thermoplastic
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.98
Dĺžka cez dieru – milimetre
50.3
Rozteč skrutky - palce
5.844
Rozteč skrutky – milimetre
148.438
Montážne skrutky
1/2 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
NAU4LK209-26
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Poly-Round Bearing | White Finish | KleanCap Sleeve | Normal Duty | Corrosion Resistant | Food Safe
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1.9
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Thermoplastic; Sleeve Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov