TIMKEN
TIMKEN
QVVFB17V211SET
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QVVFB17V211SET
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.68" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
Anyagszám
QVVFB17V211SET
BDI anyagszám
765946
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/QVVFB17V211SET/p/765946
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
14,866
EAN
0883450187534
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
4 Bolt Square Flange Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
5/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22217
Tömítések
Teflon Labyrinth
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Nut
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
30
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-11/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6.68" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
Hossz a furaton keresztül
4,18 hüvelyk | 106,172 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
9,5 hüvelyk | 241 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
2,688 hüvelyk | 68,275 milliméter
Csavarok elhelyezése
6,68 hüvelyk | 169,672 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés