NTN
NTN
SESFL205-16N
NTN NTN
Leírás
NTN SESFL205-16N
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Anyagszám
SESFL205-16N
BDI anyagszám
1229756
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/SESFL205-16N/p/1229756
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
0,6
EAN
3413529516612
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Stainless Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
16 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
SES205-16
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Light Duty
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
1.32277
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csavarok elhelyezése
3,9 hüvelyk | 99,1 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,217 hüvelyk | 30,9 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
3,9 hüvelyk | 99 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés