![UCF210D1](/medias/INDNTNFBXXXX-UCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobVpTOHhNRE13TXprNE1qVXpORFk0Tmk5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZWVU5HWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWQzZDI0ZmJlZjk1ZjM3YTk1YjA5ZWI4ZWQwNjE3ZjczNzIxZGVmOTg1ZWMwMzA4OTc0MDBlMDZhNjdmM2NhMA)
![UCF210D1](/medias/INDNTNFBXXXX-UCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobVpTOHhNRE13TXprNE1qVXpORFk0Tmk5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZWVU5HWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWQzZDI0ZmJlZjk1ZjM3YTk1YjA5ZWI4ZWQwNjE3ZjczNzIxZGVmOTg1ZWMwMzA4OTc0MDBlMDZhNjdmM2NhMA)
NTN
NTN
UCF210D1
NTN NTN
Leírás
NTN UCF210D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Anyagszám
UCF210D1
BDI anyagszám
1232502
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/UCF210D1/p/1232502
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
2,548
EAN
4547359001211
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
4 Bolt Square Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
14 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UC210D1
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Light Duty
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
UCF210D1
Súly / LBS
5.3
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,031 hüvelyk | 51,6 milliméter
Csavarok elhelyezése
4,37 hüvelyk | 111 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
6,2 hüvelyk | 157 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés