NTN
NTN
UCFA205D1
NTN NTN
Leírás
NTN UCFA205D1
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 96MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Anyagszám
UCFA205D1
BDI anyagszám
1232708
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/UCFA205D1/p/1232708
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
0,659
EAN
4547359212518
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Adjustable Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
10 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UC205D1
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
UCFA205D1
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 2 Bolt Adjustable Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 96MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Csavarok elhelyezése
3,78 hüvelyk | 96 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
3,9 hüvelyk | 99 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,343 hüvelyk | 34,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés