https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-HNGR-QMMH-J-S-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnME9TOHhNREl6TlRnMk5EUTRNVGd5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5UlRVMUlYMHBmVTE5RlExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NzczYWQ5MzRmNDg3NmMwZTBiZmQyMjQ3YjA4YWRjYmIyNTlmMGM2N2Q3MjRhNmM0NTdlMzZlMTM2MTU0ZmUz
TIMKEN
TIMKEN
QMMH18J085SM
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QMMH18J085SM
Hanger Bearing; 85MM Bore; 160.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 200.2MM Housing Outside Diameter; 102.4MM Length Thru Bore; 260.4MM Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number
Anyagszám
QMMH18J085SM
BDI anyagszám
20396642
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Tengelyv%C3%A9g-csap%C3%A1gyegys%C3%A9g/QMMH18J085SM/p/20396642
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171513
Súly / Kilogramm
17,129
EAN
0883450418386
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház anyaga
Cast Steel
Rögzítőmenet
1-1/4 Straight Pipe Female
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Bélésanyag
Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Ház típusa
Hanger Unit
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22218
Tömítések
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Collar
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Mounted Hanger Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Hanger
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
35.93535
Hosszú leírás
Hanger Bearing; 85MM Bore; 160.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 200.2MM Housing Outside Diameter; 102.4MM Length Thru Bore; 260.4MM Housing Overall Length; Relubricatable; 22218 Insert Part Number
Hossz a furaton keresztül
4,031 hüvelyk | 102,4 milliméter
Ház külső átmérője
7,882 hüvelyk | 200,2 milliméter
A ház teljes hossza
10,252 hüvelyk | 260,4 milliméter
Magasság alaptól középig
6,311 hüvelyk | 160,3 milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés