TIMKEN
TIMKEN
1103KRRB3
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1103KRRB3
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
1103KRRB3
BDI anyagszám
1310020
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/1103KRRB3/p/1310020
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
0,339
EAN
0087796054967
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
1103KRRB3 AG
Súly / LBS
0.77
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,906 hüvelyk | 48,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés