https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-BAL-GY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnMU15OHhNREl5TlRVMk9URXpOalkzTUM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkWlgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NmMyZDQwNjVmZjk1ODM1NjMxNDczOTdiZmFkMjA4MmEzN2MzOTYyNWNmYmFhYTlhMzFkYzY5YmMzNDRjYTYz
TIMKEN
TIMKEN
GY 1103 KRRB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
GY 1103 KRRB ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
GY1103KRRB
BDI anyagszám
1425127
Részletek
2931.6
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/GY-1103-KRRB/p/1425127
NETTÓ ÁR
2 932 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171562
Súly / Kilogramm
0,363
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty | Nylon Cage
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.728
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső futópálya szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés