https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-BAL-GY-SS-SGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnME9TOHhNREl5TlRVMk9UUTVOekV4T0M5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkWlgxTlRYMU5IVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZGVlMjgxYTcwY2MwMTI0OTliODU5ZTllNGY1NjM5MDY2MzgzMmQwNzczNTkzOTJmNDM1MTAyYmExN2FkY2Y
TIMKEN
TIMKEN
GYE20KRRB SGT
TIMKEN TIMKEN
Leírás
GYE20KRRB SGT ; 190011268
Insert Bearing; 20MM Bore; 31.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
GYE20KRRB SGT
BDI anyagszám
21957624
Részletek
7341.96
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/GYE20KRRB-SGT/p/21957624
NETTÓ ÁR
7 342 Ft / db
14 396 Ft / db BDIExpress
14 396 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171562
Súly / Kilogramm
0,078
EAN
0013992132147
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.38
Hosszú leírás
Insert Bearing; 20MM Bore; 31.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,252 hüvelyk | 31,8 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés