TIMKEN
TIMKEN
GYE50KRRB SGT
TIMKEN TIMKEN
Leírás
GYE 50KRRB ; YAR 210
Insert Bearing; 50MM Bore; 51.59MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
GYE50KRRBSGT
BDI anyagszám
1425142
Részletek
23515.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/GYE50KRRB-SGT/p/1425142
NETTÓ ÁR
23 515 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
0,989
EAN
0087796265202
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty | Powder Coated Epoxy Finish
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
GYE50KRRB SGT
Súly / LBS
2.18
Hosszú leírás
Insert Bearing; 50MM Bore; 51.59MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,031 hüvelyk | 51,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés