https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-RA-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnek1TOHhNRFUxTnpjeE1EazVNVE01TUM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MTIxMGNkZmVjNmQ1ODgwZTdmMGIxNzQ0NTc5OThkMjA5YmE1OGM3ODllM2ZmOTM2YWFkN2IxMjlmYzZkNGJh
TIMKEN
TIMKEN
RA 100 RRB+COL
TIMKEN TIMKEN
Leírás
RA 100 RRB+COL ; 100010202
Insert Bearing; 1" Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
RA100RRB+COL
BDI anyagszám
1425575
Részletek
7407.24
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/RA-100-RRB+COL/p/1425575
NETTÓ ÁR
7 407 Ft / db
14 524 Ft / db BDIExpress
14 524 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
0,183
EAN
0087796053281
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
RA014RRB AG
Súly / LBS
0.47
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1" Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,219 hüvelyk | 30,96 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés