https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-RA-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnek1TOHhNRFUxTnpjeE1EazVNVE01TUM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MTIxMGNkZmVjNmQ1ODgwZTdmMGIxNzQ0NTc5OThkMjA5YmE1OGM3ODllM2ZmOTM2YWFkN2IxMjlmYzZkNGJh
TIMKEN
TIMKEN
RAE25RRB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
RAE25RRB + COL ; 100009354
Insert Bearing; 25MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
RAE25RRB+COL
BDI anyagszám
1371331
Részletek
8574.63
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/RAE25RRB/p/1371331
NETTÓ ÁR
8 575 Ft / db
16 813 Ft / db BDIExpress
16 813 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
0,187
EAN
0087796099395
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
RAE25RRB AG
Súly / LBS
0.41
Hosszú leírás
Insert Bearing; 25MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés