![UCX15-215D1](/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneVlpOHhNRFF4TURjeU9USXdPVGc0Tmk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjc0OWU3ZTY5YzhlODk4OGZiOTYxNGNkZDY5ZTg5Y2QyOTE5OGNlOThiOTQyODAyZjkxYTNhOTY4ODQ0MDI4)
![UCX15-215D1](/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneVlpOHhNRFF4TURjeU9USXdPVGc0Tmk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjc0OWU3ZTY5YzhlODk4OGZiOTYxNGNkZDY5ZTg5Y2QyOTE5OGNlOThiOTQyODAyZjkxYTNhOTY4ODQ0MDI4)
NTN
NTN
UCX15-215D1
NTN NTN
Leírás
NTN UCX15-215D1
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3.252" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.378" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
UCX15-215D1
BDI anyagszám
1235171
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/UCX15-215D1/p/1235171
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
3,306
EAN
4547359230741
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Single Lip Contact
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | Steel Cage
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
UCX15-215D1
Súly / LBS
6.92
Hosszú leírás
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3.252" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.378" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Furat
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,252 hüvelyk | 82,6 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés