https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFlTOHhNRFV3TlRZMk5UVXhNVFExTkM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRlRGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmNmQ4M2FmYTM3MzY5MjQ1MjFjMjZlOThjZDYwNzQ1MWQ3NzEwMWFkODRjNmRlMjRkM2YxNDhmZWIyODdhN2E
NSK
NSK
UEL307-107D1
NSK NSK
Leírás
NSK UEL307-107D1
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
UEL307-107D1
BDI anyagszám
17761529
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/UEL307-107D1/p/17761529
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171563
Súly / Kilogramm
0,75
EAN
0029176719486
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Single Lip Contact Land Riding
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,031 hüvelyk | 51,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés