![1103KR](/medias/INDFAFINSERT-BAL-KRR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnME1pOHhNRE13TXprNE5UWTRNRFF4TkM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDB0U1VsOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJlNzBhMjI5YTU0Zjk0MWU3YmQzZTRkYzcyYjE1YjA2OTBlNTU5MDI2N2QxNmUwOTk2MGQ4OGNiN2Q5MTY1ZmE)
![1103KR](/medias/INDFAFINSERT-BAL-KRR-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnME1pOHhNRE13TXprNE5UWTRNRFF4TkM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDB0U1VsOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJlNzBhMjI5YTU0Zjk0MWU3YmQzZTRkYzcyYjE1YjA2OTBlNTU5MDI2N2QxNmUwOTk2MGQ4OGNiN2Q5MTY1ZmE)
TIMKEN
TIMKEN
1103KR
TIMKEN TIMKEN
Leírás
1103KR ; 100081417
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-29/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Anyagszám
1103KR+COL
BDI anyagszám
1310016
Részletek
35882.78
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/1103KR/p/1310016
NETTÓ ÁR
35 883 Ft / db
70 358 Ft / db BDIExpress
70 358 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,357
EAN
0087796054936
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Land Riding Rubber
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-29/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,906 hüvelyk | 48,412 milliméter
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés