REXNORD
REXNORD
2108U
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 2108U
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1.31" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2.88" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Anyagszám
2108U
BDI anyagszám
18139825
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/2108U/p/18139825
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171500
Súly / Kilogramm
0,737
EAN
0698210634957
Termékcsoport - BDI
M06288
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Concentric Collar
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Set Collar
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10429599
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1.31" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 2.88" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,88 hüvelyk | 73,152 milliméter
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,31 hüvelyk | 33,274 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés