https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-RLR-2200U-CC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoak55OHhNREl3TmpjeU5UazVOalUzTkM5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVa3hTWHpJeU1EQlZYME5EWDBOWlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NDVjNzQxMThiNDMwY2JlNGNjMDNmNDlhNzIzN2JlMmY3MzMzMWQ1MjFiZmNhOWY0OTA3ZjM2ZTY0M2Q3MWRjMw
REXNORD
REXNORD
2200U
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 2200U
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
Anyagszám
2200U
BDI anyagszám
18139498
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/2200U/p/18139498
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
1,31
EAN
0698210634995
Termékcsoport - BDI
M06288
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Concentric Collar
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Triple Lip Contact
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
2.9
Hosszú leírás
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,13 hüvelyk | 79,502 milliméter
Külső átmérő
3,544 hüvelyk | 90,018 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,53 hüvelyk | 38,862 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés