![2315U78](/medias/INDREXXXTXXX-SPK-2200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnellpOHhNRE0wTXpJd01EVXlNakkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMUJMWHpJeU1EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYzY2I1NjIyMjM5ZDc3ZWQ0MGFiMDA2Y2NkMTBjOTE1Y2NkZjRkYjYxZGM3NDk5MTk0MGU0MTIxMmQyNWJiZjk)
![2315U78](/medias/INDREXXXTXXX-SPK-2200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnellpOHhNRE0wTXpJd01EVXlNakkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMUJMWHpJeU1EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYzY2I1NjIyMjM5ZDc3ZWQ0MGFiMDA2Y2NkMTBjOTE1Y2NkZjRkYjYxZGM3NDk5MTk0MGU0MTIxMmQyNWJiZjk)
REXNORD
REXNORD
2315U78
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 2315U78
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5.2" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Anyagszám
2315U78
BDI anyagszám
24124043
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/2315U78/p/24124043
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171562
Súly / Kilogramm
9,38
EAN
0793699561814
Termékcsoport - BDI
M06288
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Concentric Collar
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Set Collar
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10440548
Súly / LBS
20.7
Hosszú leírás
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5.2" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Külső futópálya szélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,2 hüvelyk | 132,08 milliméter
Külső átmérő
7,086 hüvelyk | 179,984 milliméter
Furat
3,938 hüvelyk | 100,025 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés