https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SPK-5200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU5TOHhNRE0wTXpJeU56STJNRGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMUJMWHpVeU1EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2NTFhOGU4MTMyZmIyZTExMDBhM2FmYTJiZmM2MWE0NTQ3NWQyNDI1ZGY1NWZlODgxMzJjOWUxZmViN2QwMmQ
REXNORD
REXNORD
5307UPL
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 5307UPL
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.31" Outer Race Width; 5.905" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5.32" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Anyagszám
5307UPL
BDI anyagszám
18140882
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/5307UPL/p/18140882
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
6,169
EAN
0698210025311
Termékcsoport - BDI
M06288
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Concentric Collar
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Set Collar
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10426713
Súly / LBS
13.6
Hosszú leírás
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.31" Outer Race Width; 5.905" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5.32" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Hossz a furaton keresztül
5,32 hüvelyk | 135,128 milliméter
Külső futópálya szélesség
2,31 hüvelyk | 58,674 milliméter
Külső átmérő
5,905 hüvelyk | 149,987 milliméter
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés