https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SPK-9200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobU5DOHhNRE0wTXpJeE5UQTNNVEkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMUJMWHpreU1EQlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2ZTVkM2U4M2UzMGM3NDczNmQwNDJkZjNlZjM3ZDgzMWVjZGJkOGYxZDM4YjE2ZGFjYWMzYTc3NTMzMjE1ZGI
REXNORD
REXNORD
9307U78
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 9307U78
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 5.07" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Anyagszám
9307U78
BDI anyagszám
24126934
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/9307U78/p/24126934
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
10,87
EAN
0662864306287
Termékcsoport - BDI
M06288
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10425209
Súly / LBS
24
Hosszú leírás
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-3/4" Outer Race Width; 7.086" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 5.07" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Hossz a furaton keresztül
5,07 hüvelyk | 128,778 milliméter
Külső átmérő
7,086 hüvelyk | 179,984 milliméter
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Külső futópálya szélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés