NSK
NSK
AELS205-014
NSK NSK
Leírás
NSK AELS205-014
Insert Bearing; 7/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
Anyagszám
AELS205-014
BDI anyagszám
17758819
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/AELS205-014/p/17758819
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171563
Súly / Kilogramm
0,2
EAN
0029176557729
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Contact
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Trash Guard
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.48
Hosszú leírás
Insert Bearing; 7/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés