![ER31](/medias/INDFAFINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNFlTODVPVGt5TVRFMU5qVXdOVGt3TDBsT1JFWkJSa2xPVTBWU1ZGOUNRVXhmUlZKZlUxTmZVMUpmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMjIwMDE5ODQzMDllMjMyNzQ2OWYzZTRkNTA1YmEzMWM3OWI5NTZlYmU4OTA1OTMyZDhkOGViNjRiNjhhNjUy)
![ER31](/medias/INDFAFINSERT-BAL-ER-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNFlTODVPVGt5TVRFMU5qVXdOVGt3TDBsT1JFWkJSa2xPVTBWU1ZGOUNRVXhmUlZKZlUxTmZVMUpmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMjIwMDE5ODQzMDllMjMyNzQ2OWYzZTRkNTA1YmEzMWM3OWI5NTZlYmU4OTA1OTMyZDhkOGViNjRiNjhhNjUy)
TIMKEN
TIMKEN
ER31
TIMKEN TIMKEN
Leírás
ER31 ; 100010086
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Anyagszám
ER31
BDI anyagszám
1355905
Részletek
30748.92
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/ER31/p/1355905
NETTÓ ÁR
30 749 Ft / db
60 292 Ft / db BDIExpress
60 292 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,881
EAN
0087796054882
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítőgyűrű
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
Külső futópálya szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,031 hüvelyk | 51,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés