https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg
TIMKEN
TIMKEN
MSM110BR
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN MSM110BR
Insert Bearing; 110MM Bore; Wide Inner Ring; 57.2MM Outer Race Width; 228.6MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 100MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Anyagszám
MSM110BR
BDI anyagszám
20351017
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/MSM110BR/p/20351017
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
15,5
EAN
0013992033420
Termékcsoport - BDI
B04144
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Clamp Collar
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Felt
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Non-Expansion | Medium Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
34.171
Hosszú leírás
Insert Bearing; 110MM Bore; Wide Inner Ring; 57.2MM Outer Race Width; 228.6MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 100MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Külső futópálya szélesség
2,252 hüvelyk | 57,2 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Külső átmérő
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés