https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-RA-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJobE1pOHhNREl5T1RFMk5UZzFNRFkxTkM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlgwVkRYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmIxOTViOTZhM2I5ZmVmNmMxYzc1OTJiZGI3Mjg3MTQzMjViZmUzZTIxMmRmYWU3MDNmMWI0MmU0NzhkOTRm
TIMKEN
TIMKEN
RA014RR
TIMKEN TIMKEN
Leírás
RA014RR ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Insert Bearing; 7/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Anyagszám
RA014RR
BDI anyagszám
1371272
Részletek
2509.5
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-hengeres-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/RA014RR/p/1371272
NETTÓ ÁR
2 510 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,217
EAN
0087796053175
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Insert Bearing; 7/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,219 hüvelyk | 30,963 milliméter
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés