REXNORD
REXNORD
MCS2208
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD MCS2208
Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; 2208U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
Anyagszám
MCS2208
BDI anyagszám
18144512
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/MCS2208/p/18144512
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171535
Súly / Kilogramm
3,314
EAN
0698210829193
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Steel
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
2208U
Tömítések
Spring Loaded Contact
Egyéb jellemzők
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
7.3
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2.64" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; 2208U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
Külső átmérő
4,625 hüvelyk | 117,475 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Ház belső szélessége
2,64 hüvelyk | 67,056 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés