TIMKEN
TIMKEN
MSM300BRHRSS
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN MSM300BRHRSS
Cartridge Bearing; 300MM Bore; 552.5MM Outside Diameter; 268MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 193MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM300BR Insert; Single Lip Nitrile Seal; Non-Expansion
Anyagszám
MSM300BRHRSS
BDI anyagszám
22821502
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/MSM300BRHRSS/p/22821502
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171535
Súly / Kilogramm
257,2
EAN
0013992094711
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Cast Iron
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSM300BR
Tömítések
Single Lip Nitrile
Egyéb jellemzők
Single Row | Split Roller | Medium Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
567.02
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 300MM Bore; 552.5MM Outside Diameter; 268MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 193MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM300BR Insert; Single Lip Nitrile Seal; Non-Expansion
Hossz a furaton keresztül
7,598 hüvelyk | 193 milliméter
Furat
11,811 hüvelyk | 300 milliméter
Külső átmérő
21,752 hüvelyk | 552,5 milliméter
Ház belső szélessége
10,551 hüvelyk | 268 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés