TIMKEN
TIMKEN
QMMC34J700SEN
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN QMMC34J700SEN
Cartridge Bearing; 7" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 7.13" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 8.43" Length Thru Bore; Relubricatable; 22234 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
Anyagszám
QMMC34J700SEN
BDI anyagszám
781333
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/QMMC34J700SEN/p/781333
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171535
Súly / Kilogramm
2,27
EAN
0883450398114
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Cast Steel
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22234
Tömítések
Triple Lip Contact
Egyéb jellemzők
Double Row | Viton Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
343
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 7" Bore; 13-9/16" Outside Diameter; 7.13" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 8.43" Length Thru Bore; Relubricatable; 22234 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
Furat
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Ház belső szélessége
7,13 hüvelyk | 181,102 milliméter
Külső átmérő
13,563 hüvelyk | 344,5 milliméter
Hossz a furaton keresztül
8,43 hüvelyk | 214,122 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés