REXNORD
REXNORD
ZCS6212
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD ZCS6212
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 5.407" Outside Diameter; 3.14" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 6212U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
Anyagszám
ZCS6212
BDI anyagszám
24122750
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/ZCS6212/p/24122750
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171535
Súly / Kilogramm
5,572
EAN
0793699929478
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Steel
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
6212U
Tömítések
Clearance
Egyéb jellemzők
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
14.1
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 2-3/4" Bore; 5.407" Outside Diameter; 3.14" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4-17/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 6212U Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
Külső átmérő
5,407 hüvelyk | 137,338 milliméter
Ház belső szélessége
3,14 hüvelyk | 79,756 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,531 hüvelyk | 115,087 milliméter
Furat
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés