REXNORD
REXNORD
ZMC2308PL06
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD ZMC2308PL06
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2308URPL Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
Anyagszám
ZMC2308PL06
BDI anyagszám
18148377
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/ZMC2308PL06/p/18148377
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171500
Súly / Kilogramm
9,08
EAN
0698210022044
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Cast Iron
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
2308URPL
Tömítések
Clearance
Egyéb jellemzők
Single Set Collar
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10423563
Súly / LBS
20
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2308URPL Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
Furat
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Külső átmérő
6,75 hüvelyk | 171,45 milliméter
Ház belső szélessége
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,375 hüvelyk | 111,125 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés