https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25098516-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoalppOHhNREEzTmpZME5EWXpPRGMxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RnMU1UWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzFkNzNkMzc5ZDhhMTQ3NWMzMGFhYTE0MzVkNGMxM2I0Y2UwZWVhZTAzMWJmOThhY2VlYzU3MDQ1NjY5MDNhNw
SATI
SATI
IE1 80A 0,75KW 2P M10800752B5
SATI SATI
Leírás
IE1 80A 0,75KW 2P M10800752B5
AC Motor; 0.75KW Power; 230/400VAC at 50HZ Voltage; 3 Phase; 2 Pole; IE1 Energy Rating; Flange Mount; 19MM Shaft Diameter; 40MM Shaft Length; 200MM Flange Diameter; 295MM Length
Anyagszám
M10800752B5
BDI anyagszám
25098516
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektromos-er%C5%91%C3%A1tvitel/Elektromos-motorok/AC-motorok/IE1-80A-0,75KW-2P-M10800752B5/p/25098516
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101115
Súly / Kilogramm
8,3
Termékcsoport - BDI
M04104
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Súly / LBS
18.29835
Termék leírás
AC Motor
Termékleírás
0.75KW Power; 230/400VAC at 50HZ Voltage; 3 Phase; 2 Pole; IE1 Energy Rating; Flange Mount; 19MM Shaft Diameter; 40MM Shaft Length; 200MM Flange Diameter; 295MM Length
Hosszú leírás
AC Motor; 0.75KW Power; 230/400VAC at 50HZ Voltage; 3 Phase; 2 Pole; IE1 Energy Rating; Flange Mount; 19MM Shaft Diameter; 40MM Shaft Length; 200MM Flange Diameter; 295MM Length