OMRON
OMRON
G3PE-245B 24VDC
OMRON OMRON
Leírás
G3PE-245B 24VDC ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Solid State Relay; Triac Output Heater Control; Input 12 to 24VDC; Output 45A 100 to 240VAC; SPST-No; Zero Cross Function; With Indicator; Screw Terminal
Anyagszám
G3PE-245B 24VDC
BDI anyagszám
15008180
Részletek
9925.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/%C3%89rintkez%C5%91k-%C3%A9s-rel%C3%A9k/G3PE-245B-24VDC/p/15008180
NETTÓ ÁR
9 925 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
39122333
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
E02128
Fõnév
Relay
Kulcsszó karaktersor
State
Termék leírás
Solid State Relay
Termékleírás
Solid State Relay; Triac Output Heater Control; Input 12 to 24VDC; Output 45A 100 to 240VAC; SPST-No; Zero Cross Function; With Indicator; Screw Terminal
Hosszú leírás
Solid State Relay; Triac Output Heater Control; Input 12 to 24VDC; Output 45A 100 to 240VAC; SPST-No; Zero Cross Function; With Indicator; Screw Terminal