https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15093103-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnd05pODVPREkwTkRFeE5qRTFNall5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEE1TXpFd00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNDM0YTRiZDE3MmMzZDc1Yzc0MmFjY2RmZGUyMjExYjA0ZGY3MDI4ZTU3NjFmZjQzMWE5MDdiNmYzMDcyYWU4
OMRON
OMRON
MY4 48VDC
OMRON OMRON
Leírás
OMRON MY4 48VDC
Electromagnetic Relay; 4PDT; Ucoil-48VDC; 5A/220VAC; 5A/24VDC
Anyagszám
MY4 48VDC
BDI anyagszám
15093103
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/%C3%89rintkez%C5%91k-%C3%A9s-rel%C3%A9k/MY4-48VDC/p/15093103
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
39122315
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
E02234
Fõnév
Relay
Kulcsszó karaktersor
Electromagnetic
Termék leírás
Electromagnetic Relay
Termékleírás
Electromagnetic Relay; 4PDT; Ucoil-48VDC; 5A/220VAC; 5A/24VDC
Hosszú leírás
Electromagnetic Relay; 4PDT; Ucoil-48VDC; 5A/220VAC; 5A/24VDC