OMRON
OMRON
OMRON G6RN-1A 24VDC
OMRON OMRON
Leírás
OMRON G6RN-1A 24VDC ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Power Relay; SPST-No; Electromagnetic; Ucoil-24VDC; 8A/250VAC; 5A/30VDC
Anyagszám
G6RN-1A 24VDC
BDI anyagszám
1481056
Részletek
415.8
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/%C3%89rintkez%C5%91k-%C3%A9s-rel%C3%A9k/OMRON-G6RN-1A-24VDC/p/1481056
NETTÓ ÁR
416 Ft / db
1 116 Ft / db BDIExpress
1 116 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
39122324
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
E02128
Fõnév
Relay
Kulcsszó karaktersor
Power
Termék leírás
Power Relay
Termékleírás
Power Relay; SPST-No; Electromagnetic; Ucoil-24VDC; 8A/250VAC; 5A/30VDC
Hosszú leírás
Power Relay; SPST-No; Electromagnetic; Ucoil-24VDC; 8A/250VAC; 5A/30VDC